15インチタッチパネルモニター(スタンド付)

15インチタッチパネルモニター(スタンド付) - エフケイシステム15インチタッチパネルモニター(スタンド付) - エフケイシステム

15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ
動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。
フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます!
15インチLED フルフラットディスプレイ
防塵防滴仕様
低消費電力
タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル)
横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計
75×75の市販VESA規格マウントに対応
磁気カードリーダー取付可能(オプション)

仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド質量(g)2650周波数(Hz)H:31.5k・V:60範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)最大消費電力(W)18外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200~290.5解像度1024×768保証期間1年間視野角160°(H)/ 160°(V)応答速度8ms保存温度範囲(℃)-10~50EMC規格CE、 FCC入力電源100~240AC 0.5A電源供給ACアダプタ 12V画面サイズ15インチ/ フルフラット使用環境湿度(%)10~85(結露しないこと)タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス動作温度範囲(℃)0~40最大輝度(cd/m2)250内容量1個
注意
※お使いのソフトウェアの問題によるエラー、記載スペック外での使用で起きたトラブルは保障外となります。
※プログラム開発環境または理解されている方へのご購入をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646454AS-1503F(W)ホワイト25.0006944444444
72,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646463AS-1503F(B)ブラック25.0006944444444
72,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721834AS-1503F(W)ホワイト600:1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721843AS-1503F(B)ブラック600:1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721834AS-1503F(W)57646454AS-1503F(W)AS-1503F(W) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 5764645415インチタッチパネルモニター(スタンド付)エフケイシステム1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
46721843AS-1503F(B)57646463AS-1503F(B)AS-1503F(B) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 5764646315インチタッチパネルモニター(スタンド付)エフケイシステム1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする