曜日別特売
モノタロウ

スタンド1灯用 充電式LEDワークライトスタンド式用

スタンド1灯用 充電式LEDワークライトスタンド式用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

モノタロウ充電式LEDワークライト18V用スタンド式を取り付けて、投光器として使用が出来る架台です。

用途モノタロウ充電式LEDワークライト18V用スタンド式の架台として種別1灯用材質スチール寸法(mm)幅780×高さ93~1800質量(kg)2.18内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48685325MOKST-1
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48685325
2024-05-01
用途: 簡易テントの足に
アトリエ ダンその他業種

この足2本とシルバーシートでライトボックスや、雨天時の雨除けテントに、強度に多少心配ありますが重しをつけて利用できそうなので。

対象商品 : 48685325
2023-11-21
用途: 入庫車両の仕上げ時や車両のメンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDライトは某Yショッピングで購入したものを使用、大き目の物だったので安定するか心配でしたが思ったよりしっかりしていて満足してます

対象商品 : 48685325
2022-05-07
用途: トンネル等の暗所の照明
鶴巻品質センター株式会社

軽くて、設置が簡単なのが利点です。安定性もよく5kg程度の照明でも置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする