GARDEN FRIENDS
握りやすい万能鋏 ソフトハンドル
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。
生木の剪定に。
手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。
切断能力:約8mm(生木)。
用途
ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)
190
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
使用目的
園芸用
材質(刃)
S55C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46715778
JP-MA190
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください