曜日別特売

デジタルカメラ

デジタルカメラ - Canon

ポップアップ式のEVF(電子ビューファインダー)を採用し、携帯性を向上。
約2010万画素1.0型積層型センサー、映像エンジン「DIGIC 8」、光学5倍ズーム搭載。
ポップアップ式EVFにより、コンパクトボディーとファインダー撮影を両立
ポップアップ式のEVFを格納することで、携帯しやすい約110.9mm(幅)×約60.9mm(高さ)×約46.0mm(奥行き)のコンパクトサイズを実現しています。0.39型・約236万ドットの高精細有機ELパネルを採用したEVFを搭載しており、ファインダーによる快適な撮影が可能です。
積層型CMOSセンサーとDIGIC 8の組み合わせにより動画と高速連写の性能が向上
1.0型・有効画素数約2010万画素の積層型CMOSセンサーをキヤノンで初めて採用し、映像エンジン DIGIC 8との組み合わせにより、動画と高速連写の性能が向上しました。また、キヤノンのコンパクトデジタルカメラで初めてクロップのない4K動画撮影を実現しており、レンズの画角を生かして風景など広角で撮影したいシーンで活用できます。さらに、最大約30.0コマ/秒の高速連写ができるため、撮影者の狙った大切な瞬間を撮影できます。
新設計の大口径レンズによる明るく豊かな表現力
新設計の大口径で明るい光学5倍ズームレンズ(24-120mm相当/F1.8-F2.8)により、広角から望遠まで幅広い撮影表現ができ、暗いシーンでもブレやノイズを抑えて、高画質に描写することが可能です。また、マクロ(近接)撮影では、広角側の球面収差を改良し、良好な解像感を得られます。

有効画素数約2010万画素質量(g)340セット内容本体、リストストラップ WS-DC12、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×60.9×46ズーム(光学/デジタル)約'5/4使用電池NB-13Lファインダーポップアップ式電子ビューファインダー液晶モニター3型画面サイズ1インチ手ブレ補正機能マルチシーンISアズワン品番64-9049-73記録メディアSD、SDHC、SDXCメモリーカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715963PSG5X MARKII
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする