新ダイワ
エンジンブロワ ハンディタイプ
(1件のレビュー)
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
排気量(cm
3
)
25.4
風量(m
3
/min)
12.8
始動方式
リコイルスタータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)
3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
最大風速(m/s)
76.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm
3
)
風量(m
3
/min)
最大風速(m/s)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46745293
EB263
25.4
12.8
76.2
3.6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません