LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - コイズミ(小泉成器)LEDシーリングライト - コイズミ(小泉成器)

調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。

LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745738BH181202K8畳まで542545.1
13,455
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46745747BH180802K13畳まで401033.3
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする