富士元工業
60°モミメン用チップ
材質
微粒子超硬
適合機種
60°モミメン
質量(g)
2.5
コーティング
AlCrN
コーナー数
2
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46758724
DCXT11X304E
188-3420
¥
48,720
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46758733
DCXT11X304F
188-3386
¥
48,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください