エスコ
マスキングテープ(シーリング用)
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
用途
躯体シーリング、建築塗装のマスキングに
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
64-2284-90
内容量
1セット(8巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46758986
EA944NT-15A
15
18
和紙原紙
ゴム系粘着剤
2.22N/18mm
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください