エーモン
強力両面テープ
(2件のレビュー)
用途
軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに
厚さ(mm)
0.2
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-30~200
テープ幅(mm)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
5×2
適合材
【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
内容量
1巻
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46759083
3921
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください