エーモン
プッシュスイッチ
(1件のレビュー)
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途
スズキ車用
スイッチ
ON-OFF
タイプ
純正交換タイプ
コード長さ(mm)
約300
コード
コード:0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
適合車種
スズキ車用
内容量
1個
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46759108
3222
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください