曜日別特売

プッシュスイッチ

プッシュスイッチ - エーモンプッシュスイッチ - エーモン
(2件のレビュー)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。
ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。

用途トヨタ・ダイハツ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ・ダイハツ車用内容量1個
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467591263217
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759126
2025-08-31
用途: 車のDIY
その他業種

サイズピッタリで純正みたいです。LEDが光るので視認性も抜群です。

対象商品 : 46759126
2020-08-06
用途: ライトスイッチ
エフガレージ合同会社

電光があってとても使いやすいく純正っぽく便利りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする