曜日別特売

コーティング施工車専用グローブスポンジ

コーティング施工車専用グローブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング施工車専用グローブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング施工車専用グローブスポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)

コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。
グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに
コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。
さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。
また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。
背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。
洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し
作業時のキズ付きを防止。
こだわり派にオススメの洗車用グローブです。

適合用途洗車質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759144P167
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする