POLICE
ポリスブレスレット CARB
材質
ステンレス、ラバー
長さ(mm)
約175
質量(g)
約43
種類
ブレスレット
縦(mm)
約39
横(mm)
約11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46766187
24919BSB01
¥9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください