高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズ

高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズ - ガードナー

高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。

混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※帽子別売り
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46760937142-1040011BKSS
8,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
46760946142-1040011BKMM
8,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
46760955142-1040011BKLL
8,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
46760964142-1040011BKLLLL
8,800
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
46760973142-1040011BK3L3L
8,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
46760989142-1040021BK4L4L
8,800
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
46760998142-1040021BK5L5L
8,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする