ガードナー
ドライフィール 続き服 CR1038シリーズ 139シリーズ
優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス10,000対応。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46761217
139-1038121WS
白
S
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761226
139-1038121WM
白
M
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761235
139-1038121WL
白
L
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761244
139-1038121WLL
白
LL
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761253
139-1038121W3L
白
3L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761269
139-1038121WS4L
白
4L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761278
139-1038121WS5L
白
5L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761287
139-1038221BS
青
S
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761296
139-1038221BM
青
M
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761305
139-1038221BL
青
L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761314
139-1038221BLL
青
LL
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761323
139-1038221B3L
青
3L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761339
139-1038221B4L
青
4L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761348
139-1038221B5L
青
5L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761357
139-1038321GS
緑
S
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761366
139-1038321GM
緑
M
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761375
139-1038321GL
緑
L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761384
139-1038321GLL
緑
LL
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761393
139-1038321G3L
緑
3L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761409
139-1038321G4L
緑
4L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761418
139-1038321G5L
緑
5L
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください