曜日別特売

大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ

大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ - ガードナー大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ - ガードナー
(1件のレビュー)

大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。

混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46761777136-1555131W特M特M
13,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46761786136-1555131W特L特L
13,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46761795136-1555131W特3L特3L
13,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761804136-1555131W特5L特5L
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46761813136-1555131W特10L特10L
13,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46761829136-1555231B特M特M
13,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46761838136-1555231B特L特L
13,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46761847136-1555231B特3L特3L
13,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46761856136-1555231B特5L特5L
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46761865136-1555231B特10L特10L
13,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761795
2025-07-18
用途: クリーンルーム作業
CokeMania

他の国内メーカーだと、オーダーサイズの商品が規格品で買えるので助かってます。厚手で丈夫な作りですが、重みや、暑苦しさがあるので、もう少し薄手でもいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする