曜日別特売

ベンセリックワンピース PZF1051-01シリーズ

ベンセリックワンピース PZF1051-01シリーズ - ゴールドウイン

優れた吸湿・放湿性を備えた「ベンベルグ」とW型繊維構造の「テクノファイン」の複合により生み出された素材【ベンセリック(R)】。
吸汗速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい構造になっていいます。
快適な着心地でお客様の作業をサポートします。

用途医薬品製造工程(一次更衣等)、食品製造工程ホワイト仕様フロントファスナー、袖ゴム、裾ゴム、スタンドカラー仕様適合目安:クラス10000~(グレードC、D)混率(%)ポリエステル77、キュプラ23内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762005PZF1051-01-MM
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762014PZF1051-01-LL
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762023PZF1051-01-LLLL
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762039PZF1051-01-3L3L
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする