コクゴ
サンテックス手袋
ラテックス製の一般防塵用グローブ。
無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
色
アメ色
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
【ハンド】224
全長(mm)
710
直径(Φmm)
190
アズワン品番
62-9845-89
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46762179
-
¥8,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください