曜日別特売

ハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラック

ハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラック - ニッタ

ニッタ社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9303は、3.6インチ大画面を採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したシンプルデザインです。
パーティクルカウンタ本体に1,500件分のデータを自動保存、ダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。

仕様【最大可測粒子濃度】5,950,000個/28.3L、【データ保存件数】1500件、【測定サイクル】1~999回または連続測定付属品等速吸引プローブ/パージフィルタ/USBケーブル/バッテリーパック1個/電源ケーブル/取扱証明書/校正証明書/トレーサビリティー/検査成績書/ダウンロードソフト(Trak Pro LiteSecure)種別TM9303質量(kg)0.58(バッテリー含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×62×230連続使用時間(時間)4.5光源半導体レーザーインターフェースUSBデータダウンロードバッテリーリチウムイオン流量(L/min)【サンプリング】2.83(0.1CFM)粒径(μm)0.3/0.5/5.0(0.5は、1.0、2.0、2.5へ設定変更可能)表示単位個、個/CFT、個/m3(任意選択)アズワン品番1-2528-01チューブ長さ(m)【最大サンプリング】1以内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763563AeroTrak 9303
640,000
639,800
703,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする