曜日別特売

防塵ツナギ服 ピンク FC133C-04シリーズ

防塵ツナギ服 ピンク FC133C-04シリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 ピンク FC133C-04シリーズ - 東洋リントフリー

半導体・液晶・精密機器などのエレクトロニクス産業、クリーンルームでご使用戴けるシンプルデザインのツナギ服です。
衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。
左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。

ピンク混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46764805FC133C-04 SS7270~96158110
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764814FC133C-04 MM7574~100164114
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764823FC133C-04 LL7878~104170118
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764839FC133C-04 LLLL8182~108176122
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764848FC133C-04 3L3L8486~112182126
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764857FC133C-04 4L4L8796~116188130
9,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする