曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - CAPStyleスマートフォンホルダー - CAPStyle

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。

寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769897CH-01
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする