曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - CAPStyleスマートフォンホルダー - CAPStyle

「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)

寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769933CH-05
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする