曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - CAPStyleスマートフォンホルダー - CAPStyle
(4件のレビュー)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。

幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46770028CH-10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46770028
2024-01-19
用途: 営業車に使用
株式会社色川工務店建設業・工事業

営業車クリッパーのダッシュボードに取付するタイプだとスマホが高音になりすぎて使用不可になってしまったけど、シガーソケットからのタイプだと今のところ良い感じです。

対象商品 : 46770028
2023-12-11
用途: 車の運転時
その他業種

しっかりした作りで大きめスマホもホールドしてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 46770028
2021-12-04
用途: 車の運転時
佐藤剛志税理士事務所サービス業

ダッシュボードに吸盤で取付けると夏場は以上に熱くなり、エアコンの吹出口に取付けるとエアコンからの風が感じられなくなってしまうし・・・ということで、このタイプのものを探していました。
スマートフォンのホールドも良く、運転にも支障をきたさず、なおかつUSBの口が2つも付いていて充電しながら利用できるのがとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 46770028
2021-02-03
用途: 車載用

こんな良いものがあるとは知りませんでした。スマホホルダーの設置位置がない車なので、「おっ、これは!」と即買い。
取付感はグラつきもなく、接触不良等も現時点ではありません。エブリイバンにつけていますが、付属のぐらつき防止アダプタは使いませんでした。
また、2.4AのUSB端子が2個も良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする