現場向きのポータブル型
測定時に使用するタイマーは本体内蔵
測定値は見やすく表示
初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nmセット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃測定方法フェーリング法光源タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル@610nm電源自動OFF15分間の未使用後使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.25g/LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台