質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)機能GPS機能なし設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)内容量1台