曜日別特売

TDSテスター

TDSテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
タイプ
校正
検出単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833177HI 98301N【TDS】0~2000mg/L(ppm)、【温度】0.0~50.0℃DiST 1【TDS】自動で1点(1382ppmを使用)【TDS】1mg/L、【温度】0.1℃
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46833186HI 98302N【TDS】0.00~10.00g/L(ppt)、【温度】0.0~50.0℃DiST 2【TDS】自動で1点(6.44pptを使用)【TDS】0.01g/L、【温度】0.1℃
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする