ECテスター

ECテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(2件のレビュー)

画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
タイプ
校正
検出単位
校正ポイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833195HI 98303N1台【EC】0~2000μS/cm、【温度】0.0~50.0℃DiST 3【EC】自動で1点(1413μS/cmを使用)【EC】1μS/cm、【温度】 0.1℃1413μS/cm
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46833204HI 98304N1台【EC】 0.00~20.00mS/cm、【温度】0.0~50.0℃DiST 4【EC】自動で1点(12.88mS/cmを使用)【EC】0.01mS/cm、【温度】 0.1℃12.88mS/cm
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13279606HI 98303N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点)1セット【EC】0~2000μS/cm、【温度】0.0~50.0℃DiST 3【EC】自動で1点(1413μS/cmを使用)【EC】1μS/cm、【温度】 0.1℃1413μS/cm
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13279615HI 98304N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点)1セット【EC】 0.00~20.00mS/cm、【温度】0.0~50.0℃DiST 4【EC】自動で1点(12.88mS/cmを使用)【EC】0.01mS/cm、【温度】 0.1℃12.88mS/cm
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46833204
2022-06-20
用途: EC測定のリファレンス
アンドオーテクノその他業種

使いやすいです
校正できて1万円くらいなのでコスパ良いです

1が参考にしています
対象商品 : 46833195
2020-02-23
用途: 飲用水水質管理

1万円前後の製品では、耐久性、精度からこの製品一択しかないと思います。+
残念な点は前のモデルのアナログ校正を愛用していたので、
校正が1431μS/cmの自動校正しかできないのが使い勝手が悪い。
マニュアル校正ができる製品を探していますが、なかなかちょうどいい製品がないため現在これを使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする