HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
UPW ECテスター (超純水テスター)
(1件のレビュー)
セット内容
本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他
測定範囲
0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm)
質量(g)
95
電源
LR-44ボタン電池 4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×41×23
精度
±2%F.S.
校正
標準液での校正は行えません。
使用環境
0~50℃(相対湿度95%以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46833213
HI 98309
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください