曜日別特売

ポータブルpH/℃計 HI 991001D

ポータブルpH/℃計 HI 991001D - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
測定範囲
【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)
【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
精度
【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
セット内容本体、pH電極(HI 12963)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833229HI 991001D
92,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする