ポータブルpH/ORP/℃計

ポータブルpH/ORP/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)
測定範囲
【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)
【ORP】±1999mV(検出単位:1mV)
【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
精度
【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【ORP】±2mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
セット内容本体、pH電極(機種による)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833238HI 991003D
125,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-08
用途: 排水処理

購入しましたが、保存液が入ってない。
それに電極状態表示されない。
校正すると表示されたが、翌日にはまた表示されない。
毎回使用前に校正が必要なのか?
標準液も一回分しか入ってないのに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
電極保存液は別途オプションとなっております。
https://www.monotaro.com/g/00268175/
電極状態は校正後12時間画面左側に表示されます。
校正についてですが、電極状態の表示が消えても内部で校正された状態は保っておりますので、必ず毎回必要という訳ではございません。
より精密な測定を行う場合はご使用前に毎回校正を行う事を推奨しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする