ポータブルEC/ TDS/ ℃計

ポータブルEC/ TDS/ ℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833405HI 99301D【EC】自動で1点(12.88mS/cmにて)、【TDS】通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能 自動で1点(6.44pptにて)
53,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46833396HI 99300D【EC】自動で1点(1413μS/cmにて)、【TDS】通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能 自動で1点(1382ppmにて)
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする