和勝の保証
俺のチップソー
樹脂埋めレーザースリット・静穏・制振タイプ・高精度、刃先研磨
内容量
1枚
注意
※切断能力は取り付け機種により変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
内径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46767307
WAT16554W
165
54
20
1.5
木工
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
46767316
WAT19054W
190
54
20
1.5
木工
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください