ハゼット
3エッジスクレーパー
材質(刃)
特殊鋼
全長(mm)
148
トラスコ品番
168-0016
材質
特殊鋼・プラスチックハンドル
形状
三角刃
質量(g)
40
刃長(mm)
25
アズワン品番
64-8389-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822443
823
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください