4ローラーラミネーター

4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)
仕様4本ローラートラスコ品番148-6927セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー質量(kg)3.9消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122電源コード(m)1.2機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール使用電源(V)AC100設定温度(℃)100~160ウォームアップ時間35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz)ローラー数4最大ラミネート幅(mm)325対応フィルム厚さ(μm)100~150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830037L410A3A3ホワイト
33,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43830037L410A332011194L410A3L410A3 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 320111944ローラーラミネーターAsmix(アスカ)1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43830037
2022-09-28
用途: 記事や商品カタログのパウチに
神戸新聞城崎専売所その他業種

使用していたラミネーターのヒーターが故障、型も古く補修不可能のため新規購入しました。4ローラーの方が仕上がりもキレイとのことでこの機種に決定しました。
余熱35秒で使用でき、今まで5分以上かかってイライラしたのがウソみたいです。仕上がりのキレイさは使用2回の段階では実感できませんが、まずまずと思います。本体が熱くならないのも気に入りました。
温度設定の目安をもっとわかりやすくしてほしい。本体を収納して保管するのに外箱に取っ手が欲しかったです。「他社製フィルムの使用は故障の原因になります」と注意書きがありますが、入手可能なフィルムは限られているので、これはちょっと無理かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする