水本機械製作所
黄銅チェーン
(1件のレビュー)
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43918587
BR-2.5-2C
2
2.5
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9497
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
43918578
BR-2.5-1C
-
2.5
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-8574
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
43918596
BR-2.5-3C
-
2.5
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0182
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
43918605
BR-2-1C
-
2
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0408
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
43918614
BR-2-2C
-
2
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0392
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
43918623
BR-2-3C
-
2
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9053
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
43918639
BR-3-1C
-
3
0.49
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9235
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
43918648
BR-3-2C
-
3
0.98
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-8593
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
43918657
BR-3-3C
-
3
0.98
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0332
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
43918666
BR-4-1C
-
4
2.16
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-8957
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
43918675
BR-4-2C
-
4
2.16
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0404
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
43918684
BR-4-3C
-
4
2.16
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0102
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
43918693
BR-5-1C
-
5
2.94
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9659
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
43918709
BR-5-2C
-
5
2.94
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9454
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
43918718
BR-5-3C
-
5
2.94
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9736
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
43918727
BR-6-1C
-
6
4.12
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9927
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
43918736
BR-6-2C
-
6
4.12
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9722
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
43918745
BR-6-3C
-
6
4.12
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9456
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
43918754
BR-7-1C
-
7
4.7
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9415
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
43918763
BR-7-2C
-
7
4.7
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0372
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
43918779
BR-7-3C
-
7
4.7
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0119
¥
24,900
取扱い終了
返品不可
43918788
BR-8-1C
-
8
6.08
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
160-0417
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
43918797
BR-8-2C
-
8
6.08
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-8819
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
43918806
BR-8-3C
-
8
6.08
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9281
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
43918815
BR-9-1C
-
9
8.23
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9257
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
43918824
BR-9-2C
-
9
8.23
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-9940
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
43918833
BR-9-3C
-
9
8.23
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
159-8807
¥
41,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください