水本機械製作所
黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43919883
1.2-VBR-1C
0~1
1.2
0.15
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
43919899
1.2-VBR-2C
1.1~2
1.2
0.15
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
43919908
1.2-VBR-3C
2.1~3
1.2
0.15
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
43919917
1.6-VBR-1C
0~1
1.6
0.25
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
43919926
1.6-VBR-2C
1.1~2
1.6
0.25
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
2,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919935
1.6-VBR-3C
2.1~3
1.6
0.25
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
3,330
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43919944
2.0-VBR-1C
0~1
2.0
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
43919953
2.0-VBR-2C
1.1~2
2.0
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
43919969
2.0-VBR-3C
2.1~3
2.0
0.39
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43919978
2.6-VBR-1C
0~1
2.6
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43919987
2.6-VBR-2C
1.1~2
2.6
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43919996
2.6-VBR-3C
2.1~3
2.6
0.59
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください