曜日別特売

オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 - MAD MAX(マッドマックス)

オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。
バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付!
夜間運転で抜群の視認性。
50000時間長寿命。

バルブ型式H7発光色レッド材質アルミ電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)色温度(K)6500電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※交流電源の車両に関しましては一部点灯しない車両やLED点灯時ライトがチラつく場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46771629MM13-0045-02
8,760
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする