曜日別特売

D.A.D グラス

D.A.D グラス - GARSOND.A.D グラス - GARSOND.A.D グラス - GARSON

自然な口当たりを実現したグラスは、ご家庭で楽しむ他にオフィスやデスクスペースにもお勧めです。
プレゼントやご家族に、また気分によってお使い頂けるように「MONOGRAM」 「DILUS」「CROWN」 3種類をご用意致しました。
使い時を選ばず毎日の暮らしの中で大活躍間違いなしです。

材質ガラス容量(mL)約360プリント:ブラック直径(Φmm)約70高さ(mm)約140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776145HA522-01DILUS
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46776154HA564-01CROWN
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46776136HA521-01MONOGRAM
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする