IPF
LEDナンバー灯
タイプ
T10
仕様
車検対応
消費電力(W)
12V/1.15
口金
その他
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076895
101N
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください