LEDライトバー600シリーズ

LEDライトバー600シリーズ - IPF
仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)720使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45077227642BL
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする