曜日別特売

スーパーローリータンク

スーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコースーパーローリータンク - スイコー
(1件のレビュー)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。

用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用材質ポリエチレン(PE)ブラック付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ商品タイプ本体内容量1台
注意
※ドレン口に切られているネジはメーカー規格の為汎用品を接続するには別途【ジョイント】が必要です。
※薬品の比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等を使用する場合はメーカー様に事前に問合せて下さい。
※ご使用前に必ず水張りテストを及び水洗いをお願いします、特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認して下さい。
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送場所によってはチャーター便の手配が必要となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46777405SLT-100-BK100630480490-
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777414SLT-200-BK200800630630-
オープン20,880
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777423SLT-300-BK300900750705-
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46777439SLT-400-BK4001000800760-
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777448SLT-500-BK5001070880800-
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777457SLT-600-BK6001120920875-
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777466SLT-800-BK80012001020960-
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777475SLT-1000-BK1000120012001020-
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46777484SLT-1200-BK1200140012001070-
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777493SLT-1500-BK1500140014001110-
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777509SLT-2000-BK2000155015501200-
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777518SLT-3000-BK3000180016001505-
オープン369,800
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66244310SLT-400-BK【ワケあり】4001000800760※理由あり(未使用・未開封)
オープン33,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777414
2024-01-18
用途: 防災用水タンク
四国電材株式会社

200リットルか300リットルかで迷いました。
軽四トラックに積むことを考えてこちらにしました。
思ったよりもコンパクトで、持ち手もあり取りまわしがし易い大きさでした。防災用に役立ちそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1が参考にしています
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする