曜日別特売

LED表示器 ディスクリート

LED表示器 ディスクリート - ROHM

ROHM製 LED表示器 ディスクリート。

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46782734SLR-343MC3F
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46782786SML-012UTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46782908SMLD12WBN1W1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46782935SML-E12M8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46782944SML-E12P8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46782698SLA560BC4T3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782707SLI-343URC3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782716SLI-570Y2T3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782725SLR-332DC3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782743SLR-343VR3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782759SLR-56DC3F
オープン
取扱い終了
返品不可
46782768SML-011DTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782777SML012EC4TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782795SML013BDTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782804SML-310DTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782813SML-311UTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782829SML-311YTT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782838SML-511UWT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782847SML-A12D8TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782856SML-A12M8TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782865SML-A12U8TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782874SMLD12E2N1WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782883SMLD12E3N1WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782899SMLD12EN1WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782917SML-D14WWT86A
オープン
取扱い終了
返品不可
46782926SML-E12D8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782953SML-E12U8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782969SML-E12V8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782978SMLP13EC8TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
46782987SML-Z14V4TT86
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46782734SLR-343MC3F02711716SLR-343MC3FSLR-343MC3F ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F ROHM 02711716ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM1袋(100個)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46782786SML-012UTT8602709711SML-012UTT86SML-012UTT86 ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86 ROHM 02709711ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86ROHM1袋(50個)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46782908SMLD12WBN1W102709230SMLD12WBN1W1SMLD12WBN1W1 ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1 ROHM 02709230ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1ROHM1袋(30個)
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46782935SML-E12M8WT8602185481SML-E12M8WT86SML-E12M8WT86 ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86 ROHM 02185481ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86ROHM1袋(5個)
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46782944SML-E12P8WT8602714096SML-E12P8WT86SML-E12P8WT86 ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHM 02714096ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86ROHM1袋(10個)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする