フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット)

フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) - おたふく手袋
(1件のレビュー)

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。

用途作業材質ライニング:ポリエステル質量(g)約400(片足26.0cm)種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム底材質(内部)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)内容量1足
注意
※合成皮革を使用した靴及び、染色した素材を使用した靴は水濡れ、発汗、摩擦により、色落ちの可能性があります。
※靴下や衣類等に素材の色が移る場合があります。
※水に濡れると色落ちが激しくなる恐れがあります。
※長時間濡れたまま他の物と重ねておくと色が移ることがあります。
全27種類を絞り込む
サイズ(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46813193FB-82123紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813209FB-82123.5紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813218FB-82124紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813227FB-82124.5紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813236FB-82125紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813245FB-82125.5紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813254FB-82126紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813263FB-82126.5紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813279FB-82127紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813288FB-82127.5紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813297FB-82128紐タイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813306FB-82224.5紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813315FB-82225紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813324FB-82225.5紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813333FB-82226紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813349FB-82226.5紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813358FB-82227紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813367FB-82227.5紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813376FB-82228紐タイプネイビースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813385FB-82324.5紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813394FB-82325紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813403FB-82325.5紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813419FB-82326紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813428FB-82326.5紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813437FB-82327紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813446FB-82327.5紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
46813455FB-82328紐タイプグレースニーカーミドルカット合成皮革・綿(帆布)鋼鉄クッション性
6,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-25
用途: 木材加工、原料整理
製造業

普段履いているスニーカーと同サイズでもつま先等のキツさは感じませんでした。ただ、全体的に少し作りが弱いかなと、買って3日目に少しハードな動きを丸一日したところ両足とも鋼芯と土踏まずの間がともソールサイドと剥離してしまいました。良く負荷が掛かるところではありますが、もう少ししっかり着いてて欲しいです。ソールの厚みももう少しあると安心かな。職業柄、釘の出ている木材を踏んでしまった時には硬く少し厚みのある方が安心できます、個人的には。足先の鋼芯は安心出来る強度だとおもいますが、外側の合皮が少し弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする