曜日別特売
(2件のレビュー)
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/0.3口金その他色温度(K)6700明るさ(Lm)45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076807103W
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076807
2026-03-08
用途: 軽自動車のポジションランプ
大谷鉄工所

青みがかった白色の発光色は良いのだが、少し暗い様に思う。

2025-02-25
用途: 自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のポジションに交換しました。他で手に入るLEDはすぐに切れてしまい都度交換も面倒なので、こちらを購入しました。それから2年5万km走行しましたが夜間走行も多い中、切れる気配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする