モノタロウ

新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き

新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き - モノタロウ
(3件のレビュー)

新聞ホルダーは5本付属しています。手前には雑誌などを入れる事ができるラック付き。ぐらつき調整用のアジャスター付き。

用途新聞の整理に。雑誌などの整理に。材質木製ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)760×300×805段数5内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815984-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46815984
2022-04-01
用途: 会社の新聞と雑誌のラック
株式会社岡村製作所製造業

簡単に組立することができました。
思っていたより小振りに感じましたが、まあまあです。
色も少しマットな黒で落ち着いた感じです。

対象商品 : 46815984
2022-03-22
用途: 新聞と書籍整理
株式会社INFLUX電気・ガス・熱供給・水道業

組み立ての説明がものすごくない!!wwww
でも、凡人でも問題なく組み立てる。
クオリティーもよくて値段も良い!

対象商品 : 46815984
2020-02-04
用途: 事務所内設置
田中燃料株式会社卸売・小売業

新聞の止め方がユニークで当初戸惑いましたが、問題なく使用しております。値段は安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1か月分の新聞はかけられますか。
回答:
1カ月分の新聞は掛けられません。
2024-04-10
質問:
新聞の挟み方を教えて下さい。
回答:
バーをV字に広げて新聞を差し込みます。
2024-04-10

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする