曜日別特売

通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー)

通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(10件のレビュー)

通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。

用途飛来・落下物用 墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材名入れ仕様アゴヒモ:No.SB-2サイズ(cm)53~62製品質量(g)約438内装OT型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ひさしの取替えができます。帽体カバーの取替えはできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
色(帽体)
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815993No.396F-S53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありスモーク
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
名入れ可
46816009No.396F-C53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありクリア
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
名入れ可
46816018No.396F-Bu53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありブルー
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
名入れ可
46816027No.396F-S53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありスモーク
5,500
3,598
3,958(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年4月7日
46816036No.396F-S53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありロイヤルブルースモーク
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
名入れ可
46816045No.396F-S53~62帽体:ABS樹脂、ひさし・カバー:ポリカーボネート樹脂、アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止糸ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材ありスモーク
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 現場作業時
株式会社ケーズ建設業・工事業

頭にフィットして被り心地がいいです。
最近はこのヘルメットオンリーです。

2025-04-01
用途: 据付作業
株式会社マルニカ

風通しがよく、熱のこもりがだいぶ解消されました。作業時間が長いので熱中症対策として活用しています。

2024-10-25
用途: 屋外清掃作業全般
昌永産業株式会社サービス業

本ヘッルメットは、通気性が良いことから、いつも同じ物を継続して購入している。近くのホームセンターでは1店舗しか扱っていなく、価格も高い。モノタロウでは直ぐに納品がされ大変助かります。

対象商品 : 46816018
2023-10-10
用途: フォークリフト作業時
池川木材工業有限会社製造業

通気性も良く、使いやすいようです。色も明るいブルーなので、女性も男性も違和感なく使用しています。

対象商品 : 46815993
2022-08-22
用途: 高所作業
アド・エッグ

デザイン的にもいいと思います、軽く頭にフィットするのでいいです
今までのよりなかなかかぶり心地がいいです。

2022-02-19
用途: 作業用

オシャレでカラーリングもカッコいいです。通気孔も沢山有るので、蒸れにくいと思います。メタリックやフレークカラーなど出ればまた購入したいです。

対象商品 : 46815993
2021-09-29
用途: 作業

値段も手頃でかっこいいです!
被り心地もいいですし買ってよかったです!!

1が参考にしています
対象商品 : 46816045
2021-06-02
用途: 現場作業など

デザインは写真で見るよりもカッコいいです。
特徴の通気性ですが内部の熱気はこもりにくいみたいです、風がある日だったら
換気も期待できそうです。
あご紐が今まで使っていたヘルメットよりも少し細いですがしっかりした感触なので
問題ないと思います。
カラーの紺色はおしゃれですので職場や現場で白や黄色の指定がない場合はおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする