マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)

マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) - シライ

マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。

形状両端アイ形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン紺色内容量1本
注意
※常温(5~35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46817725FED 10t×1.5m10(最大)1.5100
38,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817734FED 10t×2m10(最大)2100
49,000
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817743FED 10t×2.5m10(最大)2.5100
59,600
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817759FED 10t×3m10(最大)3100
70,200
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817768FED 10t×3.5m10(最大)3.5100
80,900
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817777FED 10t×4m10(最大)4100
91,500
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817786FED 10t×4.5m10(最大)4.5100
102,100
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817795FED 10t×5m10(最大)5100
112,700
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817804FED 10t×5.5m10(最大)5.5100
123,300
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817813FED 10t×6m10(最大)6100
133,900
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817829FED 10t×6.5m10(最大)6.5100
144,500
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817838FED 10t×7m10(最大)7100
155,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817847FED 10t×7.5m10(最大)7.5100
165,700
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817856FED 10t×8m10(最大)8100
176,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817865FED 10t×8.5m10(最大)8.5100
186,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817874FED 10t×9m10(最大)9100
197,500
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817883FED 10t×9.5m10(最大)9.5100
208,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817899FED 10t×10m10(最大)10100
218,700
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817908FED 16t×2m16(最大)2140
73,600
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817917FED 16t×2.5m16(最大)2.5140
89,300
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817926FED 16t×3m16(最大)3140
104,900
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817935FED 16t×3.5m16(最大)3.5140
120,500
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817944FED 16t×4m16(最大)4140
136,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817953FED 16t×4.5m16(最大)4.5140
151,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817969FED 16t×5m16(最大)5140
167,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817978FED 16t×5.5m16(最大)5.5140
183,100
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817987FED 16t×6m16(最大)6140
198,800
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46817996FED 16t×6.5m16(最大)6.5140
214,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818005FED 16t×7m16(最大)7140
230,100
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818014FED 16t×7.5m16(最大)7.5140
245,700
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818023FED 16t×8m16(最大)8140
261,300
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818039FED 16t×8.5m16(最大)8.5140
277,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818048FED 16t×9m16(最大)9140
292,600
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818057FED 16t×9.5m16(最大)9.5140
308,300
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818066FED 16t×10m16(最大)10140
323,900
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818075FED 20t×2m20(最大)2175
92,400
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818084FED 20t×2.5m20(最大)2.5175
111,800
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818093FED 20t×3m20(最大)3175
131,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818109FED 20t×3.5m20(最大)3.5175
150,700
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818118FED 20t×4m20(最大)4175
170,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818127FED 20t×4.5m20(最大)4.5175
189,500
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818136FED 20t×5m20(最大)5175
209,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818145FED 20t×5.5m20(最大)5.5175
228,400
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818154FED 20t×6m20(最大)6175
247,800
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818163FED 20t×6.5m20(最大)6.5175
267,200
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818179FED 20t×7m20(最大)7175
286,700
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818188FED 20t×7.5m20(最大)7.5175
306,100
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818197FED 20t×8m20(最大)8175
325,500
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818206FED 20t×8.5m20(最大)8.5175
344,900
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46818215FED 20t×9m20(最大)9175
364,400
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする