アサヒシューズ
アサヒトップドライ2104 RD
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
材質
マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
形状
ローカット
色
レッド
足幅
3E
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46822415
AF21045-225
22.5
オープン
取扱い終了
46822424
AF21045-230
23
オープン
取扱い終了
46822433
AF21045-235
23.5
オープン
取扱い終了
46822449
AF21045-240
24
オープン
取扱い終了
46822458
AF21045-245
24.5
オープン
取扱い終了
46822467
AF21045-250
25
オープン
取扱い終了
46822476
AF21045-255
25.5
オープン
取扱い終了
46822485
AF21045-260
26
オープン
取扱い終了
46822494
AF21045-265
26.5
オープン
取扱い終了
46822503
AF21045-270
27
オープン
取扱い終了
46822519
AF21045-275
27.5
オープン
取扱い終了
46822528
AF21045-280
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください