曜日別特売

アサヒトップドライ2105 BK

アサヒトップドライ2105 BK - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
クッション性が良いソフトカップインソール付き。

形状ローカットブラック甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)足幅3E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46822896AF21051-22522.5
オープン
取扱い終了
46822905AF21051-23023
オープン
取扱い終了
46822914AF21051-23523.5
オープン
取扱い終了
46822923AF21051-24024
オープン
取扱い終了
46822939AF21051-24524.5
オープン
取扱い終了
46822948AF21051-25025
オープン
取扱い終了
46822957AF21051-25525.5
オープン
取扱い終了
46822966AF21051-26026
オープン
取扱い終了
46822975AF21051-26526.5
オープン
取扱い終了
46822984AF21051-27027
オープン
取扱い終了
46822993AF21051-27527.5
オープン
取扱い終了
46823009AF21051-28028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする