アサヒシューズ
アサヒトップドライ2105 カーキ
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
クッション性が良いソフトカップインソール付き。
材質
マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
形状
ローカット
色
カーキ
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46823018
AF21056-225
22.5
オープン
取扱い終了
46823027
AF21056-230
23
オープン
取扱い終了
46823036
AF21056-235
23.5
オープン
取扱い終了
46823045
AF21056-240
24
オープン
取扱い終了
46823054
AF21056-245
24.5
オープン
取扱い終了
46823063
AF21056-250
25
オープン
取扱い終了
46823079
AF21056-255
25.5
オープン
取扱い終了
46823088
AF21056-260
26
オープン
取扱い終了
46823097
AF21056-265
26.5
オープン
取扱い終了
46823106
AF21056-270
27
オープン
取扱い終了
46823115
AF21056-275
27.5
オープン
取扱い終了
46823124
AF21056-280
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください